text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Technická fréza P833 Clear P83312.7X6.0


Objednací číslo 2G347533
Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA-S
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA-S
Značka Dormer
HS kód
Model P833
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 2G347533
EAN 7320760688489
UBB 500632447891
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky P83312.7X6.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.