text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Dormer Strojní závitník E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M18x2.50mm


Cod Articol 3A429426
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 112
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 112
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 18
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 11.2
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 3A429426
EAN 7320760567821
UBB 500631592275
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E001M18
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.