Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2D458874
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
Dormer Strojní závitník EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M22x2.50mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2D458874
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
34
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
34
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
34
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
34
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
22
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2D458874
EAN
7320760662229
UBB
500631608030
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EP00TINM22