Závitníky strojní
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0K778893
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
Dormer Strojní závitník EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0K778893
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
4
Délka závitu (mm)
6
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
4
Délka závitu (mm)
6
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
6
Rozteč závitů (mm)
0.4
Velikost závitu
2
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
Zobrazit
Model
EP00
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0K778893
EAN
7320760137239
UBB
500635704231
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EP00M2