Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9R246383
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
Dormer Strojní závitník E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M30x3.50mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9R246383
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
36
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
36
Rozteč závitů (mm)
3.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
36
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
36
Rozteč závitů (mm)
3.5
Velikost závitu
30
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E238
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9R246383
EAN
7320760664124
UBB
500631628095
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E238M30