Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
7W363350
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
Dormer Strojní závitník E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M12x1.75mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7W363350
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
89
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
89
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.75
Velikost závitu
12
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
7.1
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7W363350
EAN
7320760567654
UBB
500631560413
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E000M12