text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Dormer Strojní rekonstrukce B161 DIN 208 HSSE Blanc 16.00mm


Objednací číslo 5G600538
Celková délka (mm) 210
Průměr (mm) 16 - 16
Pracovní délka (mm) 52
Řezný materiál HSS-E
Značka Dormer
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 210
Průměr (mm) 16 - 16
Pracovní délka (mm) 52
Řezný materiál HSS-E
Značka Dormer

Čísla materiálu

Objednací číslo 5G600538
EAN 7320760049815
UBB 500631330403
UNSPSC 27112835
Výrobní číslo položky B16116.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.