text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Dormer Strojní rekonstrukce B161 DIN 208 HSSE Blanc 18.00mm


Objednací číslo 3E911662
Celková délka (mm) 219
Průměr šachty (mm) 18
Průměr (mm) 18 - 18
Pracovní délka (mm) 56
Řezný materiál HSS-E
Značka Dormer
HS kód 8207603000
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 219
Průměr šachty (mm) 18
Průměr (mm) 18 - 18
Pracovní délka (mm) 56
Řezný materiál HSS-E
Značka Dormer
HS kód 8207603000
Type Machine Reamer

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E911662
EAN 7320760049839
UBB 500631333217
UNSPSC 27112835
Výrobní číslo položky B16118.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.