text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Otřepy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Frézování
Otřepy
3G008825
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
Dormer Technická fréza P805 Tungsten carbide Blanc P8056.0X6.0
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3G008825
Tvar hlavy
Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
18
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
18
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Tvar hlavice podle DIN 8032
WRC
Značka
Dormer
HS kód
8207909100
Model
P805
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3G008825
EAN
7320760687536
UBB
500632429402
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
P8056.0X6.0