Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
0D548596
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
Dormer Válcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 4.20mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0D548596
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
43
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
135
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
75
Průměr vrtáku (mm)
4.2
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
43
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
HS kód
Zobrazit
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0D548596
EAN
7320760008270
UBB
500630963121
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A1084.2