text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 9.70mm


Objednací číslo 6G670384
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 133
Průměr vrtáku (mm) 9.7
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6G670384
EAN 7320760002599
UBB 500631159489
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1009.7
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.