Ruční výstružníky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Výstružníky
Ruční výstružníky
6L278097
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
Dormer Ruční výstružník B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 7.50mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6L278097
Celková délka (mm)
107
Průměr šachty (mm)
7.5
Průměr (mm)
7.5 - 7.5
Pracovní délka (mm)
54
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
107
Průměr šachty (mm)
7.5
Průměr (mm)
7.5 - 7.5
Pracovní délka (mm)
54
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Hand Reamer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L278097
EAN
7320760140321
UBB
500630166584
UNSPSC
27112837
Výrobní číslo položky
B1007.5