Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
3E599590
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
Dormer Hand tap end cutter E501 ISO 529 N/A HSS Blanc M5x0.80mm NO3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3E599590
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Rozteč závitů (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Rozteč závitů (mm)
0.8
Počet řezných nožů
3
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
4
Značka
Dormer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3E599590
EAN
7320760095102
UBB
500572420130
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E501M5NO3