Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
1Z848848
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
Dormer Hand tap end cutter E501 ISO 529 N/A HSS Blanc M3x0.50mm NO3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Z848848
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
12.5
Celková délka (mm)
48
Průměr šachty (mm)
3.15
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12.5
Rozteč závitů (mm)
0.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
12.5
Celková délka (mm)
48
Průměr šachty (mm)
3.15
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12.5
Rozteč závitů (mm)
0.5
Počet řezných nožů
3
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Z848848
EAN
7320760095065
UBB
500572384740
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E501M3NO3