Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
2R594375
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M1.6x0.35 NO3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2R594375
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
41
Průměr šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Rozteč závitů (mm)
0.35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
41
Průměr šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Rozteč závitů (mm)
0.35
Velikost závitu
16
Počet řezných nožů
2
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
2
Značka
Dormer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2R594375
EAN
7320760093900
UBB
500572404548
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E500M1.6NO3