Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
3N144785
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M12x1.75mm NO3
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3N144785
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
75
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
1.75
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
75
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
1.75
Velikost závitu
12
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E100
Type
5974766; 86015185
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3N144785
EAN
7320760078600
UBB
500630196946
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E100M12NO3