text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M2.5


Objednací číslo 9W128660
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 7.5
Délka závitu (mm) 4
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 7.5
Délka závitu (mm) 4
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 4
Rozteč závitů (mm) 0.45
Velikost závitu 2.5
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W128660
EAN 7320760137314
UBB 500635716862
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EX00M2.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.