text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Dormer Technická fréza P811C TiAlN P811C9.6X6.0


Objednací číslo 1U641599
Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Značka Dormer
HS kód 8207909100
Model P811C
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U641599
EAN 7320760687925
UBB 500632437249
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky P811C9.6X6.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.