Frézy
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Frézování
Frézy
7P700037
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
Dormer Fréza pro drážky krátká S803HA DIN 6527 K SC Alnova 4.50mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7P700037
Celková délka (mm)
54
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
5
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
4.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
54
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
5
Počet zubů
3
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
4.5
Značka
Dormer
HS kód
Zobrazit
Type
Slot End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7P700037
EAN
7320760641088
UBB
500572662772
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S803HA4.5