text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fréza pro drážky krátká C159 DIN 844-K HSSE Blanc 2.00mm


Objednací číslo 5S787953
Celková délka (mm) 51
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 7
Počet zubů 2
Řezný materiál HSS-E
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 51
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 7
Počet zubů 2
Řezný materiál HSS-E
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 2
Značka Dormer
HS kód 8207703700
Type Slot End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S787953
EAN 7320760059562
UBB 500572494978
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C1592.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.