text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Dormer Fréza pro drážky krátká C352 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 3.00mm


Objednací číslo 4J889206
Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 8
Počet zubů 3
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 8
Počet zubů 3
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 3
Značka Dormer

Čísla materiálu

Objednací číslo 4J889206
EAN 7320760573020
UBB 500572454535
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C3523.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.