text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Dormer Fréza pro drážky krátká C352 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 14.00mm


Objednací číslo 6C135686
Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 83
Průměr šachty (mm) 12
Pracovní délka (mm) 26
Počet zubů 3
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 83
Průměr šachty (mm) 12
Pracovní délka (mm) 26
Počet zubů 3
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 14
Značka Dormer

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C135686
EAN 7320760572986
UBB 500572504537
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C35214.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.