text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Dormer Fréza pro drážky krátká C123 DIN 844-K HSSE PM Blanc 4.00mm


Objednací číslo 9W384836
Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 55
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 11
Počet zubů 2
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 55
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 11
Počet zubů 2
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 4
Značka Dormer

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W384836
EAN 7320760353769
UBB 500572911500
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C1234.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.