text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Dormer Fréza pro drážky krátká C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 5.00mm


Objednací číslo 7N916022
Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 8
Počet zubů 2
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 8
Počet zubů 2
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 5
Značka Dormer

Čísla materiálu

Objednací číslo 7N916022
EAN 7320760353455
UBB 500572660610
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C1105.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.