text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Dormer Fréza pro drážky krátká C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 12.00mm


Objednací číslo 1V825208
Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 73
Průměr šachty (mm) 12
Pracovní délka (mm) 16
Počet zubů 2
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Řezačka na drážky
Celková délka (mm) 73
Průměr šachty (mm) 12
Pracovní délka (mm) 16
Počet zubů 2
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12
Značka Dormer

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V825208
EAN 7320760353226
UBB 500572380862
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C11012.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.