text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A120 DIN 1897 HSS Vaporised 4.20mm


Objednací číslo 9M508105
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 55
Průměr vrtáku (mm) 4.2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód
Model A120
Type Stub Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9M508105
EAN 7320760017487
UBB 500630962396
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1204.2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.