text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 4.00mm


Objednací číslo 6A478688
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 78
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 119
Průměr vrtáku (mm) 4
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 78
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6A478688
EAN 7320760011249
UBB 500630996394
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1104.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.