Spirálové vrtáky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
DORMER_A100
5U289444
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
Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 0.60mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
7
Řezný materiál
HSS
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
24
Průměr vrtáku (mm)
0.6
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
7
Řezný materiál
HSS
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5U289444
EAN
7320760000168
UBB
500630435534
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A100.6