text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 9.90mm


Objednací číslo 3T481975
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 133
Průměr vrtáku (mm) 9.9
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3T481975
EAN 7320760351437
UBB 500631264651
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A0029.9
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.