text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M4


Objednací číslo 7H990453
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 15
Délka závitu (mm) 7
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 7
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 15
Délka závitu (mm) 7
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 7
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H990453
EAN 7320760136973
UBB 500635723462
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EX01M4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.