text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M42


Objednací číslo 5L552155
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Rozteč závitů (mm) 4.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Rozteč závitů (mm) 4.5
Velikost závitu 42
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 24
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5L552155
EAN 7320760137185
UBB 500635727679
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EX01M42
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.