Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
6P578397
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
Dormer Strojní závitník EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M2.5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6P578397
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
7.5
Délka závitu (mm)
4
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
7.5
Délka závitu (mm)
4
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
4
Rozteč závitů (mm)
0.45
Velikost závitu
2.5
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
82074010
Model
EX01
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6P578397
EAN
7320760137338
UBB
500635722886
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EX01M2.5