Závitníky strojní
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
1B992528
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M6x1.00mm NO3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1B992528
Design
Ruční závitníky
Délka hřídele (mm)
18
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
6.3
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka hřídele (mm)
18
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
6.3
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
6
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
5
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E500
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1B992528
EAN
7320760094822
UBB
500572357100
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E500M6NO3