text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M5x0.80mm NO3


Objednací číslo 4R837271
Design Ruční závitníky
Délka hřídele (mm) 15
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 58
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka hřídele (mm) 15
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 58
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 4
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód
Model E500
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4R837271
EAN 7320760094778
UBB 500572464690
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E500M5NO3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.