text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M20x2.50mm NO3


Objednací číslo 3P106367
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 112
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 112
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 11.2
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P106367
EAN 7320760094297
UBB 500572432762
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E500M20NO3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.