text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
5K719593
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
Dormer Strojní závitník E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M10x1.50mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5K719593
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E252
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K719593
EAN
7320760087268
UBB
500631441200
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E252M10