text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M14x2.00mm


Objednací číslo 4Q853909
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ano
Značka Dormer
HS kód
Model E251
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Q853909
EAN 7320760087206
UBB 500572463031
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E251M14
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.