Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
1V514309
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
Dormer Strojní závitník E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M5x0.80mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1V514309
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E250
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1V514309
EAN
7320760087138
UBB
500572380037
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E250M5