Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
8C582610
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
Dormer Strojní závitník E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M6x1.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8C582610
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
22
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
15
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
22
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
15
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
6
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E240
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8C582610
EAN
7320760664407
UBB
500631666699
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E240M6