text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
7C166217
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
Dormer Strojní závitník E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M27x3.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7C166217
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
38
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
38
Rozteč závitů (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
38
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
38
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
27
Počet řezných nožů
4
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E240
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7C166217
EAN
7320760664353
UBB
500631619672
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E240M27