text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M22x2.50mm


Objednací číslo 4U202373
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 118
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 118
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 22
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 12.5
Levý závit Ne
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U202373
EAN 7320760567845
UBB 500631608600
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E001M22
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.