Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
9V144165
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
Dormer Strojní závitník E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M8x1.25mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9V144165
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
20
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
72
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
20
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
72
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
6.3
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9V144165
EAN
7320760661970
UBB
500631681524
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E000TINM8