Spirálové vrtáky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Spirálové vrtáky
1R095076
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
Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 2.20mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1R095076
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
27
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
53
Průměr vrtáku (mm)
2.2
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
27
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1R095076
EAN
7320760001370
UBB
500630731130
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A1002.2