text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 5.80mm


Objednací číslo 6X839666
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 93
Průměr vrtáku (mm) 5.8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6X839666
EAN 7320760350928
UBB 500631018495
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A0025.8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.