text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.20mm


Objednací číslo 0L697540
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 36
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 65
Průměr vrtáku (mm) 3.2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 36
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L697540
EAN 7320760350607
UBB 500630803327
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A0023.2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.