text.skipToContent text.skipToNavigation

Distanční sloupek s vnitřním závitem a vnějším závitem, typ H1202 Automatová ocel Pozinkované M3X13.5X7


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Automatová ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 13 mm
Značka Fabory
Materiál Automatová ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. H1202
Váha kusu (g) 2.44
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód 7318190090

Rozměry

d-D M3
L (mm) 13
L1 6
L2 7
P 0.5
s 5.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 11398.030.013
EAN 8715492572189
UBB 950355729811
UNSPSC 31161816

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.