text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Podpěrné kotouče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Podpěrné kotouče
S0197.140.235
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
Klingspor Podpěrný kotouč 235 x M14
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S0197.140.235
Maximální počet otáček (1/min)
6600
Průměr
235
Typ
Disk
Držák
Závit
Velikost připojení
M14
Průměr brusného kotouče (mm)
235
Značka
Klingspor
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
6600
Průměr
235
Typ
Disk
Držák
Závit
Velikost připojení
M14
Průměr brusného kotouče (mm)
235
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
237
HS kód
68053000
Model
ST 358
Type
Backing Pad
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S0197.140.235
EAN
4014855064380
UBB
500501507429
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
14841