Tools
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Řezné kotouče
T6221.115.272
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
Tyrolit Řezný kotouč 367565 115 x 2,5 x 22,2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
T6221.115.272
Použití
Řezání
Tvar
Flat
Tloušťka (mm)
2.5
Průměr kotouče (mm)
115
Granulace
30
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Flat
Tloušťka (mm)
2.5
Průměr kotouče (mm)
115
Granulace
30
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Corundum
Značka
Tyrolit
Váha kusu (g)
61.52
HS kód
Zobrazit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
T6221.115.272
EAN
9003173675656
UBB
500503074667
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
367565