Šrouby
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, šrouby
Šrouby
08215
08215.120.040
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
DIN 7969 Šrouby se zápustnou hlavou, pro ocelové konstrukce DIN 7969 Ocel Pozinkované 4.6 M12X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.6
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M12
Délka
40 mm
Značka
Fabory
Třída
4.6
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
54.8
HS kód
Zobrazit
Rozměry
a
75
a (min.)
13.7
d-D
M12
dk
21
k
7
L (mm)
40
m
10.8
n
3
P
1.75
s
18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7969
Čísla materiálu
Objednací číslo
08215.120.040
EAN
8717077305175
UBB
500650907016
UNSPSC
31162400