text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 703 90 stavěcí kroužek se stavěcím šroubem DIN 703 Automatová ocel Bez PU 45


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Materiál Automatová ocel
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 764.7
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.
HS kód
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 45 mm
Značka Fabory
Materiál Automatová ocel
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 764.7
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.
HS kód

Rozměry

b (j14) 28
d1 45
d2 (h13) 80
d3 12
D (mm) 45

Normy

DIN 703

Čísla materiálu

Objednací číslo 37825.450.001
EAN 8717077325234
UBB 500651107723
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.